Referenties
Grundfos:NK 150-315/336A2F1AE-SBQQE
Rubix:A0111604
Fabrikant:98519153
EAN:5711496464768

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK 150-315/336A2F1AE-SBQQE
Grundfos NK 150-315/336 is een eentraps, niet-zelfaanzuigende eindzuigpomp voor het verpompen van water. Vermogen 75 kW; nominale capaciteit 589 m³/h en 33,1 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 75 kW |
| Debiet | 9816,7 l/min |
| Afzuighoogte | 33,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-420 V |
| Kop | 33,1 m |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29.650,78 excl. BTW
/ stuk
€ 35.877,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
