Referenties
Grundfos:NK80-160/177A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111342
Fabrikant:98972434
EAN:5712604485217

Productdetails : GRUNDFOS POMP NK80-160/177A1F2AE-SBQQE
Niet-zelfaanzuigende eentraps centrifugaalpomp NK80-160/177A1F2AE-SBQQE van Grundfos, 4 kW. Debiet tot 1.728 l/min bij 8,21 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 1728,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8,212 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420d/660-725y V |
| Kop | 8,212 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.814,26 excl. BTW
/ stuk
€ 5.825,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
