Referenties
Grundfos:NKE32-125.1/121A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111264
Fabrikant:98990856
EAN:5712604804704

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE32-125.1/121A2F2AE-SBQQE
Elektrisch geregelde Grundfos normpomp NKE 32-125.1/121 (A2F2AE-SBQQE) voor water. Single-stage, 1,5 kW, 380–500 V en vloeistof tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 328,5 l/min |
| Afzuighoogte | 15,71 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 15,71 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.910,13 excl. BTW
/ stuk
€ 7.151,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
