Referenties
Grundfos:NKE100-160/169 EUPA2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111304
Fabrikant:99105874
EAN:5712606861156

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE100-160/169 EUPA2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE100-160/169 (EUPA2F2AE-SBQQE) is een niet-zelfaanzuigende eentraps eind-aansluitpomp met variabele snelheid. 3 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 1950 l/min |
| Afzuighoogte | 6,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 6,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.021,21 excl. BTW
/ stuk
€ 9.705,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
