Referenties
Grundfos:CRN1S-21 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0114453
Fabrikant:96516058
EAN:5700396736068

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-21 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Grundfos CRN1S-21 verticale multistage centrifugaalpomp met 0,75 kW motor. Debiet 0,9 m³/h en opvoerhoogte tot 123,2 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 123,2 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 83,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.284,31 excl. BTW
/ stuk
€ 2.764,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
