Referenties
Grundfos:NKE 40-200/206S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111111
Fabrikant:99539521
EAN:5713830749340

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-200/206S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normpomp met variabele snelheid en single-stage end suction. 11 kW, IP55 en voorbereide communicatie/Bluetooth voor betrouwbare drukregeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 124,9 l/min |
| Afzuighoogte | 43,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | ca. 43,8 m (druk bij volumestroom bep: 429,53 kpa) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.546,30 excl. BTW
/ stuk
€ 15.181,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
