Referenties
Grundfos:NKE 40-250/211S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111105
Fabrikant:99539524
EAN:5713830749401

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 40-250/211S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 40-250/211 is een niet-zelfaanzuigende, eentraps pomp met variabel toerental (11 kW). Ontworpen voor verwarming, koeling en industriële processtromen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 825 l/min |
| Afzuighoogte | 50,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 50,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.053,83 excl. BTW
/ stuk
€ 15.795,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
