Referenties
Grundfos:NKE 50-125/138S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111073
Fabrikant:99539536
EAN:5713830749647

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-125/138S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-125/138S2A1F2AE-SBQQE is een lange-koppelpomp (1 trap) voor water. 0,75 kW, 37 m³/u en 5,1 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 616,7 l/min |
| Afzuighoogte | 5,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 5,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.545,63 excl. BTW
/ stuk
€ 7.920,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
