Referenties
Grundfos:NKE 50-160/139S2A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111061
Fabrikant:99539701
EAN:5713830752845

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 50-160/139S2A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE normpomp (eindzuig, ééntraps) met 0,75 kW. Voor vloeistof tot 140°C, met debiet rond 62,9 l/min en 380-480/500 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 62,9 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 0 - 10 m |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.175,04 excl. BTW
/ stuk
€ 8.681,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
