Referenties
Grundfos:TPD 50-90/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109081
Fabrikant:96087153
EAN:5700395311099

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-90/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TPD 50-90/4-A-F-A-BQQE is een in-lijn twin-head circulatiepomp voor water. Vermogen 0,55 kW met max. opvoerhoogte 9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 238,3 l/min |
| Afzuighoogte | 9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415 V |
| Kop | 6,3 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.842,39 excl. BTW
/ stuk
€ 5.859,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
