Referenties
Grundfos:TP 80-140/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0113708
Fabrikant:96108717
EAN:5700396976839

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 80-140/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 80-140/2 inline eentraps pomp voor water. 2,2 kW, 870 l/min en 10,4 m opvoerhoogte bij 400D 50 Hz (BQQE).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 870 l/min |
| Afzuighoogte | 10,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 10,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.806,09 excl. BTW
/ stuk
€ 3.395,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
