Referenties
Grundfos:NBE80-200/171 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0111780
Fabrikant:98975790
EAN:5712604549445

Productdetails : GRUNDFOS POMP NBE80-200/171 A-F2-A-BQQE
Grundfos NBE 80-200/171 blokpomp (22 kW) met ingebouwde frequentieomvormer voor continu regelbaar debiet en druk. Niet-zelfaanzuigend, enkeltraps.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 2666,7 l/min |
| Afzuighoogte | 31,76 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480 V |
| Kop | 31,76 m (nominale opvoerhoogte) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.654,76 excl. BTW
/ stuk
€ 17.732,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
