Referenties
Grundfos:NKE50-315/331A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111010
Fabrikant:99098987
EAN:5712606734573

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-315/331A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 50-315/331 A1F2AE-SBQQE: eentraps end-suction centrifugaalpomp voor niet-zelfaanzuigende toepassingen. Vermogen 7,5 kW en debiet tot 783,3 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 783,3 l/min |
| Afzuighoogte | 33,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 33,9 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.200,44 excl. BTW
/ stuk
€ 13.552,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
