Referenties
Grundfos:NB125-500/548 A-F2-A-BQQE
Rubix:A0112417
Fabrikant:98974738
EAN:5712604529928

Productdetails : GRUNDFOS POMP NB125-500/548 A-F2-A-BQQE
Grundfos NB125-500/548 A-F2-A-BQQE normblokpomp met 160 kW motor en 400 V. Niet-zelfaanzuigend, single stage voor betrouwbare water- en processtromen.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Irrigation;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 160 kW |
| Debiet | 7929,5 l/min |
| Afzuighoogte | 101,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | 101,7 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40.543,93 excl. BTW
/ stuk
€ 49.058,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
