Referenties
Grundfos:NKE80-250/225A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110893
Fabrikant:99099390
EAN:5712606742455

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-250/225A2F2AE-SBQQE
Elektronisch geregelde Grundfos NKE 80-250/225 A2F2AE-SBQQE normpomp met geïntegreerde frequentieomvormer en druksensor voor efficiënte toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 1521,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 15,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.926,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13.220,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
