Referenties
Grundfos:TPD 32-150/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Rubix:A0112671
Fabrikant:98958120
EAN:5712604245873

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 32-150/2-A-F-A-BQQE 1X230 50Hz
Grundfos TPD 32-150/2 is een eentraps in-line twin-head pomp voor verwarmings- en koelsystemen. Deze versie draait op 1x230 V (50 Hz) met een debiet tot 6,2 m³/h en opvoerhoogte 9,3 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 103,3 l/min |
| Afzuighoogte | 9,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x230 V |
| Kop | 9,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.299,67 excl. BTW
/ stuk
€ 3.992,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
