Referenties
Grundfos:CME 1-9 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108066
Fabrikant:98395352
EAN:5711494288755

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 1-9 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME1-9 multitrappige centrifugaalpomp met frequentiegestuurde aandrijving. Voor water: 33,3 l/min, 78,3 m en 1,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 33,3 l/min |
| Afzuighoogte | 78,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 78,3 m (256.6 ft) |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.238,76 excl. BTW
/ stuk
€ 3.918,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
