Referenties
Grundfos:NKE65-125/122A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111003
Fabrikant:99104800
EAN:5712606842995

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-125/122A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-125/122 A2F2AE-SBQQE end-suction, enkeltraps pomp (variabel toerental) met 0,55 kW en temperatuurreeks -25…120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 64,8 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-480/500 V |
| Kop | 0-6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.967,59 excl. BTW
/ stuk
€ 7.220,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
