Referenties
Grundfos:CRI5-6 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110062
Fabrikant:96528049
EAN:5700397109717


Technische samenvatting
| Debiet | 96,7 l/min |
|---|---|
| Afzuighoogte | 30,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-6 A-P-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale multistage centrifugaalpomp Grundfos CRI5-6 A-P-I-E-HQQE voor water. In-line ontwerp met RVS delen en 3-fasen asynchrone motor.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 30,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 230/400 V |
| Kop | 30,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.621,82 excl. BTW
/ stuk
€ 1.962,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen