Referenties
Grundfos:CR10-02 A-FJ-A-E-HQQE
Rubix:A0113601
Fabrikant:96500964
EAN:5700396212630

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR10-02 A-FJ-A-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1. 4301)
Grundfos CR10-2 A-FJ-A-E-HQQE is een verticale meertraps centrifugaalpomp voor warm/koud water. Debiet tot 10 m³/h en opvoerhoogte tot 15,3 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Water Pressure Boosting;Domestic Water Pressure Boosting;District Heating;Irrigation;Desalination;Industrial Heating;Industrial Cleaning Process;Industrial Water Supply & Transfer;Community Water Supply;Water Distribution
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 15,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.672,32 excl. BTW
/ stuk
€ 2.023,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
