Referenties
Grundfos:CRE3-8 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0110403
Fabrikant:98389687
EAN:5711494182282

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRE3-8 A-A-A-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Verticale Grundfos CRE 3-8 multistage centrifugaalpomp (niet-zelfaanzuigend) voor leidingwerk. 1x200-240 V, 60 Hz, max. 73,9 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 73,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 52,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.573,40 excl. BTW
/ stuk
€ 3.113,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
