Referenties
Grundfos:CRI3-27 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110131
Fabrikant:96532403
EAN:5700397381083


Technische samenvatting
| Vermogen | 2,2 kW |
|---|---|
| Debiet | 50 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI3-27 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Grundfos verticale meertraps centrifugaalpomp CRI3-27 A-FGJ-I-E-HQQE voor 3x400D/50 Hz. Ontwerpdebiet 3 m³/h en motorvermogen 2,2 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400 V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.017,31 excl. BTW
/ stuk
€ 3.650,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen