Referenties
Grundfos:NKE65-315/314A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110930
Fabrikant:98951019
EAN:5712604120170

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE65-315/314A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 65-315/314 A2F2AE-SBQQE is een niet-zelfaanzuigende, enkeltraps end-suction pomp met variabele snelheid. Met ingebouwde frequentieregeling levert hij 11 kW bij 3 x 380-480 V en een nominale opvoerhoogte van 30,62 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1444,83 l/min |
| Afzuighoogte | 30,62 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-480 V |
| Kop | 30,62 m (nominale opvoerhoogte) |
| Minimale temperatuur | 120 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.240,39 excl. BTW
/ stuk
€ 17.230,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
