Referenties
Grundfos:CRI5-16 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110090
Fabrikant:96532864
EAN:5700397409633

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-16 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Grundfos CRI 5-16 A-FGJ-I-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. Debiet 5,8 m³/h, opvoerhoogte 80,8 m en 2,2 kW bij 3x400D (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 80,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 80,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.617,73 excl. BTW
/ stuk
€ 3.167,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
