Referenties
Grundfos:NKE80-160/146A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0110928
Fabrikant:99105867
EAN:5712606861019

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE80-160/146A2F2AE-SBQQE
Grundfos NKE80-160/146A2F2AE-SBQQE (99105867) is een end-suction pomp met variabele snelheid via ingebouwde frequentieregeling en PI-controller. Voor water: 1,5 kW, 85,3 m³/h en 4,9 m bij -25..120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 1421,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 4,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.566,52 excl. BTW
/ stuk
€ 7.945,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
