Referenties
Grundfos:CRI5-36 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110070
Fabrikant:96528020
EAN:5700397107058

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI5-36 A-FGJ-I-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertikale Grundfos CRI5-36 multistage pomp voor leidingtoepassingen. Niet-zelfaanzuigend systeem met 3x400D/50Hz en max. opvoerhoogte tot 248,4 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 5,5 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 248,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-415d V |
| Kop | 189,2 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.364,04 excl. BTW
/ stuk
€ 5.280,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
