Referenties
Grundfos:NKE 32-160/151S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111230
Fabrikant:99539453
EAN:5713830747988

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-160/151S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE 32-160/151 S2A1F2AE-SBQQE end-suction pomp met variabel toerental. Niet-zelfaanzuigend, 3 kW en geschikt voor water -25 tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 418,33 l/min |
| Afzuighoogte | 24,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 24,3 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.888,88 excl. BTW
/ stuk
€ 9.545,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
