Referenties
Grundfos:CR5-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113695
Fabrikant:96516976
EAN:5700396754024

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-3 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Grundfos CR 5-3 A-A-A-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor water in leidingnetten. Niet zelfaanzuigend; geschikt tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 14,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 14,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.213,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.468,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
