Referenties
Grundfos:NKE50-125/129A2F2AE-SBQQE
Rubix:A0111080
Fabrikant:99104790
EAN:5712606842704


Technische samenvatting
| Vermogen | 0,55 kW |
|---|---|
| Debiet | 691,7 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE50-125/129A2F2AE-SBQQE
Grundfos genormeerde NKE50-125/129A2F2AE-SBQQE pomp met variabele snelheid: niet-zelfaanzuigend, enkeltraps. P2 0,55 kW en max 41,5 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 691,7 l/min |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | max. opvoerhoogte: 4,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.763,01 excl. BTW
/ stuk
€ 6.973,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen