Referenties
Grundfos:CRN45-9 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0109671
Fabrikant:96123133
EAN:5700396691787

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN45-9 A-F-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale, niet-zelfaanzuigende meertraps centrifugaalpomp voor leidinginstallaties. Debiet 45 m³/h en opvoerhoogte 185 m (37 kW).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Debiet | 750 l/min |
| Afzuighoogte | 185 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 185 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.963,45 excl. BTW
/ stuk
€ 26.575,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
