Referenties
Grundfos:NKE 32-250/219S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0111171
Fabrikant:99539465
EAN:5713830748220

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 32-250/219S2A1F2AE-SBQQE
Elektrisch geregelde Grundfos NKE 32-250/219 (SBQQE) met 7,5 kW en 50,1 m opvoerhoogte. Niet-zelfaanzuigend, geschikt voor watercircuits.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 358,3 l/min |
| Afzuighoogte | 50,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 50,1 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.884,43 excl. BTW
/ stuk
€ 13.170,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
