Referenties
Grundfos:NKE 65-160/165S2A1F2AE-SBQQE
Rubix:A0110976
Fabrikant:99539580
EAN:5713830750421

Productdetails : GRUNDFOS POMP NKE 65-160/165S2A1F2AE-SBQQE
Grundfos NKE Serie 2000 normfundatiepomp NKE 65-160/165S2A1F2AE-SBQQE met ingebouwde frequentieregeling en differentieeldruksensor. Vermogen 1,5 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 966,7 l/min |
| Afzuighoogte | 7,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 7,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.052,29 excl. BTW
/ stuk
€ 8.533,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
