Referenties
Grundfos:CME 3-7 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Rubix:A0108044
Fabrikant:98395362
EAN:5711494289059

Productdetails : GRUNDFOS POMP CME 3-7 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N
Grundfos CME 3-7 A-R-G-E-AQQE S-A-D-N is een horizontale multitrappen centrifugaalpomp met geïntegreerde inverter voor continu variabel toerental. Geschikt voor toepassingen met water waar druk/vermogen flexibel afgestemd moet worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 61,7 l/min |
| Afzuighoogte | 70 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 380-500 V |
| Kop | 70 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.289,17 excl. BTW
/ stuk
€ 3.979,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
