Referenties
Grundfos:CRI1S-36 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110205
Fabrikant:96527595
EAN:5700397073209


Technische samenvatting
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
|---|---|
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRI1S-36 A-FGJ-I-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale Grundfos CRI1S-36 meertraps centrifugaalpomp voor drukopbouw en waterverplaatsing. Voeding 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 230/400 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.000,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3.630,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen