Referenties
Grundfos:CRIE3-17 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109945
Fabrikant:98389763
EAN:5711494183791

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE3-17 A-P-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRIE3-17 met ingebouwde frequentieomvormer. 2,2 kW, 3,5 m³/h tot 162,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 58,3 l/min |
| Afzuighoogte | 162,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 122 m (nominale opvoerhoogte); max. 162,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.406,73 excl. BTW
/ stuk
€ 5.332,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
