Referenties
Grundfos:CRIE5-16 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109915
Fabrikant:99072213
EAN:5712606206889

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE5-16 A-FGJ-I-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRIE5-16 met ingebouwde frequentieregeling. Nominale flow 6,9 m³/h en opvoerhoogte 119,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 119,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | 119,7 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.666,04 excl. BTW
/ stuk
€ 6.855,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
