Referenties
Grundfos:CRN10-08 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0113625
Fabrikant:96501292
EAN:5700396219196

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-08 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Grundfos CRN10-08 A-FGJ-G-E-HQQE verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. 3x400D, 50 Hz, 3 kW en 10 m³/h met 64,8 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 64,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 64,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.627,56 excl. BTW
/ stuk
€ 4.389,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
