Referenties
Grundfos:CRN10-22 A-P-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Rubix:A0114518
Fabrikant:96501287
EAN:5700396219097

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-22 A-P-G-E-HQQE 3x400/690 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Verticale meertraps Grundfos CRN10-22 A-P-G-E-HQQE pomp voor in-line opstelling. Vermogen 7,5 kW, debiet 10 m³/h en 3x400/690 V (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 225 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x400/690 V |
| Kop | 180,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.695,36 excl. BTW
/ stuk
€ 8.101,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
