Referenties
Grundfos:CRN1S-7 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0109745
Fabrikant:96515904
EAN:5700396733548

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-7 A-FGJ-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRN1S-7 A-FGJ-G-E-HQQE voor water tot 120°C. 0,37 kW, 15 l/min en 28,7 m bij 3x230/400 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 28,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 28,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.635,76 excl. BTW
/ stuk
€ 1.979,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
