Referenties
Grundfos:CRNE15-05 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Rubix:A0109552
Fabrikant:99071629
EAN:5712606194964

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE15-05 AN-P-G-E-HQQE 3x380-500 60 Hz
Verticale roestvaststalen multitrappige (5 trappen) centrifugaalpomp met ingebouwde frequentieregeling en drukbewaking voor water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 341,67 l/min |
| Afzuighoogte | 81,1 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-500 v V |
| Kop | 81,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.630,92 excl. BTW
/ stuk
€ 10.443,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
