Referenties
Grundfos:SLV.80.80.11.A.EX.4.50D
Rubix:A0109180
Fabrikant:98626395
EAN:5711498471733

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.11.A.EX.4.50D
Grundfos SLV 80.80.11 A.EX 4.50D is een Ex-ondergedompelde vuilwaterpomp met SuperVortex waaier. DN80, max 80 mm deeltjes, 8,1 m en 16,1 l/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 8,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (cast iron) |
| Debiet | 966 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (riolering/vuil water) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 91,9 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 10 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.948,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4.778,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
