Referenties
Grundfos:JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU
Rubix:A0107473
Fabrikant:99458767
EAN:5713829460096

Productdetails : GRUNDFOS POMP JP 4-47 1x230V 50Hz 1,5m SCHUKO HU
JP is a self-priming, single-stage centrifugal pump with stainless-steel pump housing.
Grundfos JP 4-47 is een zelfaanzuigende jetpomp voor schoon water. Met Schuko HU plug, 1x230 V 50 Hz, max. 43,3 m opvoerhoogte en 60 l/min.
Toepassingen
Garden;Domestic
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 60 l/min |
| Afzuighoogte | 43,3 m |
| Type aanzuiging | zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x230 V |
| Kop | 43,3 m |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 409,57 excl. BTW
/ stuk
€ 495,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
