TELLARINI CENTRIFUGAALPOMP ECC 24V JET-0,51kW-24VDC
ECC JET Electric Centrifugalpump Self-priming for clean water
Zie technische informatieReferenties
Tellarini Pompe:ECC 24 JET
Rubix:A0184157
Productdetails : TELLARINI CENTRIFUGAALPOMP ECC 24V JET-0,51kW-24VDC
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 24v dc V |
| Debiet | 62 l/min |
| Afzuighoogte | 38 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.019,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.233,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen
