Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 50-40 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107581
Fabrikant:99230357
EAN:5712609116277

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 50-40 F 240 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Dubbele Grundfos MAGNA1 D 50-40 F 240 circulatiepomp (1x230 V, PN6/10). Max. opvoerhoogte 4 m, max. 10 bar, EEI 0,23.
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Domestic heating;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,137 kW |
| Debiet | 714 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | dn 50 (flens din), pn6/10, hart-op-hart 240 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.374,95 excl. BTW
/ stuk
€ 5.293,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
