Referenties
Grundfos:MAGNA1 100-100 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0107678
Fabrikant:99221441
EAN:5712608944130

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 100-100 F 450 1x230V PN6
Elektronische circulatiepomp Grundfos MAGNA1 100-100 F (flens DN 100, PN6). 1x230 V en max. 10 m opvoerhoogte met energiezuinige regeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,41 kW |
| Debiet | 1083,3 l/min |
| Afzuighoogte | 10 m |
| Verbinding | dn 100; flens din pn6 |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.367,17 excl. BTW
/ stuk
€ 6.494,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
