Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 32-40 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107594
Fabrikant:99221267
EAN:5712608942402

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 32-40 F 220 1x230V PN6/10
Dubbele circulatiepomp MAGNA1 D 32-40 F van Grundfos voor verwarming en koeling. 1x230 V, PN6/10, met fault relay monitoring en draadloze twin-pomp functie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,073 kW |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | din flens dn32 pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.394,57 excl. BTW
/ stuk
€ 2.897,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
