Referenties
Grundfos:MAGNA1 32-120 F N 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107661
Fabrikant:99221289
EAN:5712608942624

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-120 F N 220 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 32-120 F N is een energiezuinige circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230 V, DN32 en PN6/10, met max. opvoerhoogte 12 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,329 kW |
| Debiet | 150 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | din dn 32, pn 6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.322,68 excl. BTW
/ stuk
€ 4.020,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
