Referenties
Grundfos:MAGNA1 D 80-40 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107567
Fabrikant:99230392
EAN:5712609117335

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 D 80-40 F 360 1x230V PN6
Dubbele circulatiepomp Grundfos MAGNA1 D 80-40 F 360 voor DN80-aansluiting. 1x230V, PN6 en max. opvoerhoogte 4,0 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,333 kW |
| Debiet | 1333,3 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | dn 80, pn6, din flens |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.562,94 excl. BTW
/ stuk
€ 7.941,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
