Referenties
Grundfos:MAGNA3 D 40- 80 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107963
Fabrikant:97924463
EAN:5710626495412

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 D 40- 80 F 220 1x230V PN6/10
Grundfos MAGNA3 D 40-80 F 220 is een regelbare (dubbele) circulatiepomp voor verwarming en koeling. 1x230 V, PN6/10 en max. opvoerhoogte tot 8 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,269 kW |
| Debiet | 176,7 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn 40 pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.786,76 excl. BTW
/ stuk
€ 5.791,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
