Referenties
Grundfos:MAGNA3 100- 60 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0108011
Fabrikant:97924312
EAN:5710626493876

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 100- 60 F 450 1x230V PN6
De Grundfos MAGNA3 100-60 F 450 PN6 is een intelligente circulatiepomp voor verwarming/koeling en warmwaterrecirculatie. Met AUTOADAPT en geïntegreerde sensorbesturing past hij het debiet/druk automatisch aan.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,706 kW |
| Debiet | 916,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | dn100 flens (din), pn6, hart-op-hart 450 mm |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.487,96 excl. BTW
/ stuk
€ 6.640,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
